アトムハウスペイント
テレピン油(ガムテレピン入りペイントうすめ液)
ツヤがアップする高級うすめ液。泡抜けが良く、刷毛目も消えやすい。
用途
油性塗料のうすめ液、塗装面の脱脂に
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※水性塗料、ラッカー系塗料、アルコール系塗料には使用できません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
特性
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18832948
-
1ケース(120mL×24本)
ツヤ有り
0.12L
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18832957
-
1ケース(300mL×30本)
ツヤ有り
0.3L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18832966
-
1ケース(1.6L×6缶)
ツヤ有り
9.6L
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18832975
-
1ケース(4L×4缶)
ツヤ有り
4L
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06137023
-
1缶(120mL)
-
0.12L
¥
440
取扱い終了
06137032
-
1本(300mL)
-
0.3L
¥
660
取扱い終了
06137048
-
1缶(1.6L)
-
1.6L
¥
1,670
取扱い終了
06137057
-
1缶(4L)
-
4L
¥
2,550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。