曜日別特売

ラッカーエナメル

ラッカーエナメル - アトムハウスペイントラッカーエナメル - アトムハウスペイントラッカーエナメル - アトムハウスペイントラッカーエナメル - アトムハウスペイントラッカーエナメル - アトムハウスペイントラッカーエナメル - アトムハウスペイントラッカーエナメル - アトムハウスペイントラッカーエナメル - アトムハウスペイント
(4件のレビュー)

速乾で美しい光沢です。文字書きや工作品、建具の補修等ちょっと塗りに便利。

用途鉄部(ポスト、門扉、自転車等)、木部、プラスティック(アクリルに限る)などに主な用途鉄部、木部、プラスチック特性速乾成分アクリル樹脂種別ラッカー指触乾燥時間(分)15~30希釈剤不要(濃い時はラッカーうすめ液で5%程度)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.084L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1缶(84mL)
注意
※塗膜の上に塗ると、下地がおかされる場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06137276-
640
559
615(税込)
当日出荷
06137285-
640
559
615(税込)
当日出荷
06137294-
640
559
615(税込)
当日出荷
06137303-
640
559
615(税込)
当日出荷
06137312-
640
559
615(税込)
当日出荷
06137328-
640
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06137276
2020-01-26
用途: 彫刻したアクリル板に色入れ
卸売・小売業

普通のエナメル塗料です。問題なくいたって普通です。

対象商品 : 06137303
2019-08-08
用途: スチール加工作業のマーキング
有限会社 清水製作所製造業

すばやく塗れて、乾きも早いし、筆洗いも早くできる。

対象商品 : 06137276
2019-06-18
用途: イラスト ペイント
デザインルーム製造業

製品名にエナメルと書いてあるのに、アクリル塗料でした。伸びの良さを考えわざわざ送料かけてエナメルラッカーを購入したのですが。アクリルラッカーならその辺のホムセンで購入できます。紛らわしいというか、ウソの製品名です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

塗料成分の記載が不足しておりまして大変申し訳ございません。本製品はご指摘の通り「アクリル樹脂を用いたラッカー塗料」でございます。
エナメル表記についてメーカーに下記確認致しました。
エナメルの定義は塗料成分とは関係ございません。あくまでも「ピカピカ」「光沢がある」ということの表現として用いられています。
何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 06137328
2017-01-05
用途: 別に買い求めた「アクリル無地プレート」に印字

以前からこの商品の扱いを知っており、普通に問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする