曜日別特売

床スーパークリーナー(樹脂ワックスリムーバー)

床スーパークリーナー(樹脂ワックスリムーバー) - アトムハウスペイント
(1件のレビュー)

うすめずに使えば水性樹脂ワックスの剥がし剤うすめると住居用クリーナーとして使えます。

用途樹脂ワックスの剥離用希釈剤水1Lに対して約30mL(キャップ1杯は約12mL)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(500mL)
注意
※アルカリ性のため、ビニール手袋を着用してください。※他の洗剤や、酸性クリーナー等を混ぜないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06137818-
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06137818
2016-08-10
用途: 床の樹脂ワックス剥がし

床の樹脂ワックス除去できませんでした。キッチンペーパーに当洗剤を浸して、床に貼り付け、十数分放置。床ワックスの勝ち。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする