曜日別特売

LED蛍光管

LED蛍光管 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
材質(本体)樹脂内容量1個
注意
※本製品はAC100Vでは使用できません。車載の一般の蛍光管の代替えとして使用する場合は、インバーターを取り外し、配線の変更が必要となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
定格
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
053833065297928WDC12~35V/約170mA(最大)30329015×16(楕円)
取扱い終了
0538331552979310WDC12~35V/約170mA(最大)33034426×30(楕円)
取扱い終了
返品不可
0538332452979520WDC12~35V/約340mA(最大)59658226×30(楕円)
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DC24V対応照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする