曜日別特売

ナットカバープライヤーロングタイプ

ナットカバープライヤーロングタイプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ナットカバープライヤーロングタイプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ナットカバープライヤーロングタイプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(9件のレビュー)

33~41mmナットカバーのサイズに対応
リアの深い位置にあるナットカバーにも届くロング設計
ナットカバーを挟むヘッド部とグリップ部には滑りにくい素材を採用し、ナットカバーをスムーズに脱着

用途外装パーツ内容量1個
注意
※ISOホイール用ナットカバーにも使用可能
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53081307500508スチール
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
05381522500507-
1,480
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0538152250050753081307500508500507 ナットカバープライヤーロングタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 53081307ナットカバープライヤーロングタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53081307
2024-01-26
用途: ナットキャップを外す時
運輸・通信業

後輪のナットキャップが堅くて外しにくいので、購入して使用してみると簡単に外せました。何度か使用しているうちにゴムの部分が、少しずつ切れきたのが少し残念です。

対象商品 : 53081307
2021-04-03
用途: ホイールキャップ外し
運輸・通信業

使用前は少し硬いが使用しているうちに動きやすくなった。

対象商品 : 53081307
2020-08-15
用途: ナットキャップ交換
運輸・通信業

ボルボタイプのホイールカバーを着けてからナットキャップを取り付けると
隙間が無くて取り外せなかったのですが、交換出来る様になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 05381522
2016-12-23
用途: 滑ってどうにもならないホイールナットカバーの取り外し
高橋商会

無くてもどうにかなりそうだけど…つるつる滑って外れないからと下手な工具を使えばキズになるは凹むは…これは持っているべきです! 隠れた便利工具です

対象商品 : 05381522
2018-11-16
用途: ナットキャップの脱着
運輸・通信業

ナットキャップを買って付けたが素手で外すのが大変困難なことに気付き、あわてて購入しました。握り手のゴムのカバーが、力を入れるとずれます。

対象商品 : 05381522
2017-09-28
用途: ナットカバー外し

一応つかめて外せるが、少しかみ合わせがずれているので修正して使用、また、金属部分があまりきれいに処理されていないのですぐ錆びるかもしれない。

対象商品 : 05381522
2017-02-23
用途: 機械メンテナンス
運輸・通信業

固いです。両手で力を入れて、やっとひらくってほど固いです。返品も面倒なので、潤滑剤、力づく?などどうにかして使えるようにしたいと思っています。出荷前の検品とかはないのでしょうか?

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。

対象商品 : 05381522
2016-08-24
用途: ナットキャップはずし

まだ 使ってませんが、意外に重く キャップをハサミにくそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする