曜日別特売

吸盤補強シート ピタット君2

吸盤補強シート ピタット君2 - JET INOUE(ジェットイノウエ)吸盤補強シート ピタット君2 - JET INOUE(ジェットイノウエ)吸盤補強シート ピタット君2 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(20件のレビュー)

吸盤の吸着力を高める補助シートです。
お使いの吸盤式器具の吸着力が弱いと感じたときにお使いください。
片面粘着式で吸盤の着脱を容易にしました。

用途その他アクセサリー厚さ(mm)2寸法(Φmm)85内容量1個
注意
※非粘着面に吸盤を貼り付けてください。粘着面はテープではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05399135592005
300
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05399135
2025-10-05
用途: FD3SのRX-7ののダッシュボードにスマホホルダー
自動車・二輪車・自転車関連業

ダッシュボードの表面の材質や凹凸によるのだとは思いますが、すぐにはがれてしまいました。FDのダッシュボードは模様のように凹凸があるので、それがダメみたいです。

2025-03-06
用途: 車内に装飾品の取付用
運輸・通信業

説明が不十分なので、ここに投稿している人の使い方を参考にすると良いです。説明には、粘着がある方を付けたいところに貼って、粘着の無い方を取り付けたい器具に使うとありますが、このプラスチックプレートそのものを剥がそうものなら、粘着部分が破れます。このプラスチックプレートに、極薄のフィルムが付いているので、プラスチックプレートの方は、フィルムを剥がすのみです。粘着面に付いている剥離紙は簡単に剥がれるので、剥がした勢いでシートを落とさない様に注意も必要です。取付と使い方のコツがわかれば、この商品はとても便利なものになります。
コツを掴むまでに1枚無駄にしました。
フロントガラスの内側に付けた時、夏の炎天下は耐久性がありません。冬の凍結シーズンは特に問題なく使えています。
格安なので、予備で買っておくのも良いかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 05399135
2022-07-22
用途: ナビの台座吸盤用に使いました。
チャンピオンモータース自動車・二輪車・自転車関連業

いい感じなので接着面がめくれあがらないよう祈ってます。

対象商品 : 05399135
2021-07-30
用途: ドライブレコーダー取り付け時
カーネットワークマキト自動車・二輪車・自転車関連業

窓に直接の吸盤だと脱落する為この商品を挟みました。

1が参考にしています
2020-10-25
用途: ポータブルナビ取り付け
製造業

購入後早速取り付けましたが、吸盤が直ぐ外れてしまってました。よくよく確認すると吸着面に剥離シートが付いている事に気がついて、剥離シートを剥がして使用すると吸着力がアップそれ以外問題ありません。とても安価で良い買い物が出来ました。

対象商品 : 05399135
2020-04-04
用途: ドラレコ、リヤハッチ取り付け時の落下防止に
自動車・二輪車・自転車関連業

リヤハッチにドラレコを吸盤で張り付けるとすぐに落下してしまうので、その対策です。夏場が一番落下しやすいので、これから半年間様子見です。期待して★4つですが、何かあれば追加レビューします。

対象商品 : 05399135
2019-06-10
用途: 車内でカーナビの吸盤を剥がれなくする目的
製造業

先先代のトヨタパッソでカーナビをダッシュボード上に取り付けておりましたが、頻繁に吸盤がはがれてしまい、困っていました。本商品はダッシュボードに強力に貼り付き、その上の吸盤もいい吸い付き具合で取り付けられました。これなら大丈夫だと思います。

対象商品 : 05399135
2019-04-02
用途: メンテ
卸売・小売業

古くなってくっ付かなくなった、ポータブルナビの吸盤に役に立ってます。なかなかの吸着です。
製品の、保護シート剥がすのに苦労しましたが、取り付け後は快適です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする