LED4 H3バルブ 24V

LED4 H3バルブ 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)
寸法(mm)高さ38(プレートより上)×Φ11定格DC24V/約25mA口金H-3タイプ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05387892529411ブルー
1,500
取扱い終了
05387908529412アンバー
1,500
取扱い終了
05387917529413グリーン
1,500
取扱い終了
05387926529414ホワイト
1,500
取扱い終了
05387935529415ピンク
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする