LED9 H3タイプバルブ 24V 2段式

LED9 H3タイプバルブ 24V 2段式 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(3件のレビュー)
寸法(mm)高さ22(プレートより上)×Φ11定格DC24V/約50mA口金H-3タイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05387962529431ブルー
1,800
取扱い終了
05387978529434ホワイト
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05387978
2017-01-28
用途: フォグランプ
須郷企画運輸・通信業

試しにLED9位で良いかと思い購入しました。
思ったより明るさ、色合いゎ◎だと思います。
ファッション性だけなら充分です。

対象商品 : 05387978
2016-05-26
用途: トヨタダイナ ダブルキャビン 2t
鍵屋管工建設業・工事業

色合いはいいのですがLEDが9個付いているけど明るさが足らないように思います。フォーグランプなのでもう少し明るい方がいいと思います。あと耐久性がどれくらいか?わからないけど。

2が参考にしています
対象商品 : 05387978
2015-03-05
用途: AIR LOOPレンジャーのフォグランプの電球と交換

あくまでもファッションです。本来のフォグランプとして使用するには暗過ぎます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする