曜日別特売

シフトノブ 招き猫

シフトノブ 招き猫 - JET INOUE(ジェットイノウエ)シフトノブ 招き猫 - JET INOUE(ジェットイノウエ)

"しあわせこいこいやってこい”の白猫がかわいいシフトノブ

用途その他アクセサリー寸法(mm)Φ43×100内容量1個
注意
※ギガの副変速機付ミッション車およびスムーサー搭載車、はシフトノブの交換ができません※国産マニュアルシフト車および一部のAT車専用です外国車や純正シフトノブが外れない車両や特殊な取付け方法の車両には使用できません。※すべてのギア位置でシフトノブがハンドル等に接触しないことをご確認の上お使い下さい※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
寸法(Φmm)
口径(mm)
主な適合車種
材質
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05394156561862クリアー1004312×1.25-アクリル10×1.25変換アダプター:1個
3,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
05394165561863クリアー1004312×1.75いすゞ4t~大型車専用ですアクリル-
3,800
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする