JET INOUE(ジェットイノウエ)
ダイヤモンドカット泡シフトノブ
(1件のレビュー)
ジェットイノウエの定番ノブ、シフトノブイルミネーションとの相性も抜群です。
用途
内装パーツ
内容量
1個
関連資料:
シフトノブ適合表(0.3MB)
注意
※ギガの副変速機付ミッション車およびスムーサー搭載車、はシフトノブの交換ができません※国産マニュアルシフト車および一部のAT車専用です外国車や純正シフトノブが外れない車両や特殊な取付け方法の車両には使用できません。※すべてのギア位置でシフトノブがハンドル等に接触しないことをご確認の上お使い下さい※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
全長(mm)
寸法(Φmm)
口径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05395592
560650
パープル
115
50
10×1.25
アクリル
¥3,600
¥
3,398
¥3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395608
560651
パープル
115
50
12×1.25
アクリル
¥3,600
¥
3,398
¥3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395617
560653
パープル
150
50
10×1.25
アクリル
¥4,300
¥
3,898
¥4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395626
560654
パープル
150
50
12×1.25
アクリル
¥4,300
¥
3,598
¥3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05395635
560656
パープル
200
50
10×1.25
アクリル
¥5,300
¥
4,398
¥4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395644
560657
パープル
200
50
12×1.25
アクリル
¥5,300
¥
4,398
¥4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395653
560659
ブルー
115
50
10×1.25
アクリル
¥3,600
¥
2,998
¥3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395662
560660
ブルー
115
50
12×1.25
アクリル
¥3,600
¥
3,398
¥3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395678
560662
ブルー
150
50
10×1.25
アクリル
¥4,300
¥
3,898
¥4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395687
560663
ブルー
150
50
12×1.25
アクリル
¥4,300
¥
3,598
¥3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395696
560665
ブルー
200
50
10×1.25
アクリル
¥5,300
¥
3,998
¥4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395705
560666
ブルー
200
50
12×1.25
アクリル
¥5,300
¥
3,998
¥4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395714
560677
クリアー
115
50
10×1.25
アクリル
¥3,600
¥
2,998
¥3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395723
560678
クリアー
115
50
12×1.25
アクリル
¥3,600
¥
3,398
¥3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395732
560680
クリアー
150
50
10×1.25
アクリル
¥4,300
¥
3,898
¥4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395748
560681
クリアー
150
50
12×1.25
アクリル
¥4,300
¥
3,598
¥3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395757
560683
クリアー
200
50
10×1.25
アクリル
¥5,300
¥
3,998
¥4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395766
560684
クリアー
200
50
12×1.25
アクリル
¥5,300
¥
3,998
¥4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください