モノタロウ

ガソリンサブタンク メンテナンス用

ガソリンサブタンク メンテナンス用 - モノタロウガソリンサブタンク メンテナンス用 - モノタロウガソリンサブタンク メンテナンス用 - モノタロウ
(87件のレビュー)

バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。

用途ガソリン専用付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個容量(L)2内容量1セット
取扱説明書:(1.9MB)
注意
※携行缶ではありません。ガソリンを入れての移動は危険なので絶対ににしないで下さい。また一時的なサブタンクの為、長期的な保管も危険なので絶対にしないで下さい。
※火気厳禁です。必ず火の気のないとこで作業を行って下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05379377-
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:87
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: 機械作業
教育・研究機関

一時的な作業に便利と思います.フィルターなどをセットにしてもらうのもよいかと思います.

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2024-12-11
用途: 農機具メンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウガソリンサブタンク メンテナンス用
今まではペットボトルを加工し使ってまいたがいい感じです

2025-02-06
用途: バイクの整備時に利用 キャブレターのOHに
その他業種

使用感はいたって普通、他の方のレビューどおりです。実際には2Lもガソリン入れて試運転しないので、1Lのサイズにして、値段を下げた方がいいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 05379377
2024-05-28
用途: バイクのキャブレター整備
建設業・工事業

とても使いやすいです。耐ホースは900mm付属なので必要に応じ長さ必要です

1が参考にしています
対象商品 : 05379377
2024-09-05
用途: 自分でも作れますが

やっぱそれなり設計なのでカッコもつくし安全です。
手間考えたら金額合わせや15パーセントオフにでも購入おすすめです。

対象商品 : 05379377
2024-05-29
用途: バイクのキャブレターO/Hに使います
ピットロード浜松

ホース、コックが付いていてDOODです、大変、使いやすいですよ。

2023-08-11
用途: エンジンメンテ
伊賀電気サービス建設業・工事業

商品価格が安いので良いと思います、燃料が漏れなければいいので機能差はないです。

1が参考にしています
対象商品 : 05379377
2023-05-17
用途: バイクのキャブレターのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使えました。ただ、ゴムホースが最初べたべたしました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする