曜日別特売

電動アクチュエータ スライダタイプ ETSシリーズ(ETS-13-~)

電動アクチュエータ スライダタイプ ETSシリーズ(ETS-13-~) - CKD
タイプスライダタイプ最大可搬質量(水平)(kg)47最大可搬質量(垂直)(kg)12最高速度(mm/s)500送りねじリード(mm)10繰返し精度(mm)±0.02ブレーキブレーキなし押し当て力(N)341寸法(幅W×高さH)(mm)135×78モーター取付方法外部直取付モーター(W)200内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1620件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
原点センサ
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05438457ETS-13-10010-EM2NNNNN100無し6.5
124,130
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05439263ETS-13-10015-EM2NNNNN150無し6.9
127,460
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05440076ETS-13-10020-EM2NNNNN200無し7.4
130,790
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05440882ETS-13-10025-EM2NNNNN250無し7.9
134,130
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05441695ETS-13-10030-EM2NNNNN300無し8.4
137,300
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05442508ETS-13-10035-EM2NNNNN350無し8.9
140,630
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05443314ETS-13-10040-EM2NNNNN400無し9.3
143,970
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05444127ETS-13-10045-EM2NNNNN450無し9.9
147,300
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05444933ETS-13-10050-EM2NNNNN500無し10.3
150,480
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05445746ETS-13-10055-EM2NNNNN550無し10.9
153,810
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05446552ETS-13-10060-EM2NNNNN600無し11.3
157,140
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05447365ETS-13-10065-EM2NNNNN650無し11.8
160,480
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05448178ETS-13-10070-EM2NNNNN700無し12.3
163,810
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05448984ETS-13-10075-EM2NNNNN750無し12.8
167,140
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05449797ETS-13-10080-EM2NNNNN800無し13.3
176,350
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05450603ETS-13-10085-EM2NNNNN850無し13.8
179,520
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05451416ETS-13-10090-EM2NNNNN900無し14.3
182,860
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05452222ETS-13-10095-EM2NNNNN950無し14.8
186,190
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05453035ETS-13-10100-EM2NNNNN1000無し15.2
189,520
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05453848ETS-13-10105-EM2NNNNN1050無し15.8
192,860
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05438466ETS-13-10010-EM2NNNRN100無し6.5
142,380
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05439272ETS-13-10015-EM2NNNRN150無し6.9
145,710
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05440085ETS-13-10020-EM2NNNRN200無し7.4
149,040
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05440898ETS-13-10025-EM2NNNRN250無し7.9
152,380
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05441704ETS-13-10030-EM2NNNRN300無し8.4
155,550
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05442517ETS-13-10035-EM2NNNRN350無し8.9
158,880
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05443323ETS-13-10040-EM2NNNRN400無し9.3
162,220
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05444136ETS-13-10045-EM2NNNRN450無し9.9
165,550
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05444942ETS-13-10050-EM2NNNRN500無し10.3
168,730
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05445755ETS-13-10055-EM2NNNRN550無し10.9
172,060
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05446568ETS-13-10060-EM2NNNRN600無し11.3
175,390
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05447374ETS-13-10065-EM2NNNRN650無し11.8
178,730
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05448187ETS-13-10070-EM2NNNRN700無し12.3
182,060
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05448993ETS-13-10075-EM2NNNRN750無し12.8
185,390
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05449806ETS-13-10080-EM2NNNRN800無し13.3
194,600
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05450612ETS-13-10085-EM2NNNRN850無し13.8
197,770
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05451425ETS-13-10090-EM2NNNRN900無し14.3
201,110
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05452238ETS-13-10095-EM2NNNRN950無し14.8
204,440
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05453044ETS-13-10100-EM2NNNRN1000無し15.2
207,770
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05453857ETS-13-10105-EM2NNNRN1050無し15.8
211,110
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05438475ETS-13-10010-EM2NNNLN100無し6.5
142,380
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05439288ETS-13-10015-EM2NNNLN150無し6.9
145,710
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05440094ETS-13-10020-EM2NNNLN200無し7.4
149,040
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05440907ETS-13-10025-EM2NNNLN250無し7.9
152,380
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05441713ETS-13-10030-EM2NNNLN300無し8.4
155,550
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05442526ETS-13-10035-EM2NNNLN350無し8.9
158,880
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05443332ETS-13-10040-EM2NNNLN400無し9.3
162,220
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05444145ETS-13-10045-EM2NNNLN450無し9.9
165,550
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05444958ETS-13-10050-EM2NNNLN500無し10.3
168,730
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05445764ETS-13-10055-EM2NNNLN550無し10.9
172,060
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする