東正車輛
ゴールドキャスターEJプレート自在式(ナイロン車)ストッパー付
材質
スチール
形状
自在車
荷重種別
軽荷重
タイプ
軽荷重
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05581092
EJ-50N-S
50
40
70×42
56×28
65
ナイロン
¥
600
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05581117
EJ-75N-S
75
50
70×42
56×28
92
ナイロン
¥
850
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05581126
EJ-100N-S
100
60
100×58
82×40
122
ナイロン
¥
1,290
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05581144
EJ-50U-S
50
40
70×42
56×28
65
ウレタン
¥
920
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
05581162
EJ-75U-S
75
50
70×42
56×28
92
ウレタン
¥
1,220
¥
879
¥
967
(税込)
5日以内出荷
05581178
EJ-100U-S
100
60
100×58
82×40
122
ウレタン
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
05581108
EJ-65N-S
65
40
70×42
56×28
82
ナイロン
¥
540
取扱い終了
05581135
EJ-125N-S
125
70
100×58
82×40
148
ナイロン
¥
1,040
取扱い終了
05581153
EJ-65U-S
65
40
70×42
56×28
82
ウレタン
¥
790
取扱い終了
05581187
EJ-125U-S
125
70
100×58
82×40
148
ウレタン
¥
1,540
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください