曜日別特売

水の激落ちくん

水の激落ちくん - LEC(レック)水の激落ちくん - LEC(レック)水の激落ちくん - LEC(レック)水の激落ちくん - LEC(レック)
(25件のレビュー)

水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水100%、無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。

用途
冷蔵庫の内外、初期棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。
赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。
シリーズ激落ちくん
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※開封後は早めにお使いください。
※万一飲み込んだ場合は水を飲み、専門医にご相談ください。
※目に入った場合は、すぐに流水で洗い、専門医にご相談ください。
※顔や身体には使用しないでください。
※肌弱い方や長時間ご使用の場合は、炊事用手袋を使用してください。
※家電等にご使用の場合は、機器の取扱説明書をご確認の上ご使用ください。
※こどもの手の届かない所に保管してください。
※直射日光の当たる所、高温になる所、凍結する所、アルミ・ニス塗りの家具等使用できない場所には保管しないでください。
※他の容器に移し替えないでください。
※使用後の容器は各自治体の定める方法に従って処理してください。※商品の外観使用等は、予告なく変更することがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31476927S-7761個(10L)詰替
2,880
2,798
3,078(税込)
当日出荷
05549495S-5471本(500mL)本体
オープン
取扱い終了
05549504S-5481個(450mL)詰替え
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05549495S-54748693777S00544S-547 水の激落ちくん LEC(レック) 48693777水の激落ちくんLEC(レック)1個(400mL)
329
税込362
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05549504S-54848693786S00545S-548 水の激落ちくん LEC(レック) 48693786水の激落ちくんLEC(レック)1個(360mL)
199
税込219
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 店舗内外の掃除に使用します。

ニオイや泡がないので、ふき取りも楽です。
この容量は助かります。

2025-11-10
用途: 機械の(ロール)清掃
太華工業株式会社製造業

今まで有機溶剤を使用して洗浄していたが、アルカリ電解水の激落ちくんで洗浄すると汚れが今までより数倍落ちている。

2025-07-10
用途: 掃除の哲学を変える液体:水の激落ちくん 大容量タイプ レビュー
運輸・通信業

「掃除とは儀式である」と語るならば、この一品はその祭具とも言うべき存在。アルカリイオン水の持つ物理的洗浄力と、大容量ボトルの寛大な包容力が、日々の床掃除を芸術の域へと昇華させてくれる。
汚れ落ち:感動の一撃 吹きかけて少し時間を置く・・・それだけで、汚れは静かに命を終える。化学薬品の刺激臭もなく、ただ水の力で汚れを浮かせて落とす様は、まるで「優しき力」。毎日のルーティンが、ちょっとした満足へと変わる。
保存性と形状の妙:四角い箱は、整理整頓を愛する者にはこの上ない喜び。多めに買っても無理なく積め、倉庫美学にも耐えるシルエット。機能美とはこのこと。
使い勝手:気分にも寄り添う 心が沈む日には、思い切って床にぶちまけたくなる衝動もあるだろう。それでもこのボトルは寛大に受け入れてくれる。大容量ゆえの余裕は、掃除という行為に心理的安心感まで付加する。
ワックス前の掃除:革命的連携 同社製スポンジとのコンビネーションは、まさに化学の枠を超えた“物理ペアリング”。剥離剤要らずの床掃除を実現し、ワックス前の準備がこれほどスマートになるとは…もはや掃除業界の黒船。
惜しい点:ラスト一滴の難しさ 液体が減ると、箱を傾けないと最後まで使い切れない。これは使い手にほんの少し工夫を求める瞬間。とはいえ、惜しい点もまた愛着へと変わるもの。

4が参考にしています
対象商品 : 31476927
2024-02-13
用途: 切削油代わりとして
株式会社 試作工房 電

切削油の替わりとして使用しようと思いましたが、アルミとマグネシウムが10倍に薄めても数時間で表面が反応していまう。銅と樹脂は問題なし。ただ、原液だと分からない。
ただし、油落としには非常に重宝してます。
あと、使用方法を考えれば切削油が腐るのを防ぐ効果がありそう。
また、アルコールの替わりに消毒液として使用出来るかは不明。

対象商品 : 31476927
2023-11-30
用途: 清掃時
bistro だもん亭飲食業

アルカリイオン水は大量に使うので、このサイズが必要。助かってます。

対象商品 : 31476927
2023-07-25
用途: PCの清掃作業

ひどい汚れもよく落ちます。スプレーに入替えてます。ふきんにかけてサッとPCを拭けば綺麗になるので長保しております。

1が参考にしています
対象商品 : 31476927
2023-01-27
用途: 自宅掃除用
建設業・工事業

ホームセンターで買った電解水(激落ちくんだったと思うが違うかも?)があらゆる汚れを素早く落としてくれたので、大容量の物を購入しました。しかし、それに比べると少々落ちにくい気がします。
大容量でお得なので、心置きなくシュッシュッとできるのは嬉しいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。今後の商品ラインナップの課題として改善を検討いたします。

対象商品 : 31476927
2023-04-26
用途: 自動車整備

本当に汚れがよく落ちます。自動車整備で内装のクリーニングに使用していますが、家庭内にも問題無く使用出来ます。次回はリピート購入ですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする