曜日別特売

電子テープカッター(ローレット仕様)

電子テープカッター(ローレット仕様) - エクト

粘着力の強いテープの粘着面との接触面を減らして搬出を促し、
フラットに比べ搬出位置がセンサーから離れているので詰まり軽減に効果が有るローレット仕様
シンプルな操作と簡単メンテナンス
50mmまでの各種粘着テープを使用可能
1mm単位の長さ設定、自動送り、自動カット
電源OFFにしても設定カット寸法を記憶、再表示するバックアップ機能付

仕様RoHS対応品適合各種粘着テープ長さ(mm)1800消費電力(W)18電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×245×150本体寸法(mm)奥行245本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)150テープ長さ設定範囲(mm)20~999(1mm単位)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※ブチルテープ及び粘着剤の無いテープには使用出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合テープ幅(mm)
適合テープ外径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58115373M-1000R7~50170(最大)2400
60,000
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電子テープカッターの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/701/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする