特殊電極
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-312
用途
ステンレス鋼と炭素鋼、低合金鋼の異材溶接及び硬化肉盛の下盛溶接
棒長(mm)
1000
JIS規格
Z3321 YS312
AWS規格
A5.9 ER312
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05552654
T-312 Φ1.6
1.6
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
05552663
T-312 Φ2
2
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
05552672
T-312 Φ2.4
2.4
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
05552688
T-312 Φ2.6
2.6
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
05552697
T-312 Φ3.2
3.2
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください