特殊電極
アルミ及びアルミ合金ティグ溶接棒 T-AL43S
用途
1100・1200・3003・3203・4043・5052・6061 等の溶接
棒長(mm)
1000
JIS規格
Z3232 A4043-BY
AWS規格
A5.10 ER4043
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05552855
T-AL43S Φ1.6
1.6
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
05552864
T-AL43S Φ2
2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
05552873
T-AL43S Φ2.4
2.4
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
05552882
T-AL43S Φ3.2
3.2
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください