曜日別特売

Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-HTL-C2

Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-HTL-C2 - 特殊電極
用途ハステロイC 及びハステロイC276 の溶接、ハステロイC及びハステロイC276 と他の材料との異材溶接、ハステロイCクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接棒径(Φmm)3.2棒長(mm)1000JIS規格Z3334 SNi6276AWS規格A5.14 ERNiCrMo-4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05553415T-HTL-C2 Φ3.2
オープン
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする