特殊電極
Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-NIC-3
用途
インコネルの溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル及び高ニッケル合金あるいはステンレス鋼と低合金鋼などの異材溶接、インコネルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接
棒長(mm)
1000
JIS規格
Z3334 SNi6082
AWS規格
A5.14 ERNiCr-3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05553573
T-NIC-3 Φ2
2
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
5日以内出荷
05553582
T-NIC-3 Φ2.4
2.4
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
5日以内出荷
05553598
T-NIC-3 Φ3.2
3.2
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください