ジョグ地下12枚

ジョグ地下12枚 - 丸五
(4件のレビュー)
形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム材質(先芯)なし靴タイプ足袋内容量1足
全13種類を絞り込む
サイズ(cm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05558157-24
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
05558166-24.5
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
05558175-25
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
05558184-25.5
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
05558193-26
オープン
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
05558202-26.5
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
05558218-27
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
05558227-27.5
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
05558236-28
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
05558254-29
オープン
3,798
4,178(税込)
19日以内出荷
05558272-30
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
05558245-28.5
オープン
取扱い終了
05558263-29.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05558193
2023-01-25
用途: 自宅の石庭(150坪)および庭木の剪定(黒松5本)の剪定の使用。

軽くて負担にならないし、グリップもしっかりして安全性が高い

対象商品 : 05558202
2021-09-10
用途: 造園作業全般
その他業種

タビ底に厚みがあり、踏ん張りがききます。長時間履いても疲れません。

対象商品 : 05558166
2020-05-19
用途: 造園作業時

造園の仕事で使用してます。
履き心地も良く、同じようなタイプを他で探しましたが見つからず…
今後も購入させて頂きます!

対象商品 : 05558236
2020-04-20
用途: 剪定作業時
卸売・小売業

木に登りこむ時には、この足袋が良いです。
土踏まずの所のちょっとした違いがものを言ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする