曜日別特売

クランプオンパワーロガー

クランプオンパワーロガー - HIOKI(日置電機)クランプオンパワーロガー - HIOKI(日置電機)クランプオンパワーロガー - HIOKI(日置電機)クランプオンパワーロガー - HIOKI(日置電機)
(1件のレビュー)

現場でわかる「デマンド、時系列グラフ表示」
単相から三相4線、400Vラインまで対応。
広がる用途、漏れ電流測定も可能。
SDメモリカードに長期保存可能。

測定項目
電圧/実効値、基本波値、波形ピーク(絶対値)、基本波位相角、周波数(U1)
電流/実効値、基本波値、波形ピーク(絶対値)、基本波位相角
電力/有効・無効・皮相電力量(消費、回生)、無効電力量(遅れ、進み)
デマンド/有効電力値(消費・回生)、無効電力値(遅れ・進み)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、力率値、パルス値
インターフェース
【SDメモリカード】設定データ、測定データ、画面データ、波形データ
【LANインターフェース】10BASE-T/100BASE-TX IEEE802.3準拠、HTTPサーバ機能
【USBインターフェース】USB Ver2.0、Windows8(32/64bit)/7(32/64bit)/Vista(32bit)/XP・コンピュータと接続時、SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識
【LAN/USB共通】通信アプリケーションソフトによる設定・データダウンロード
表示(更新レート)約0.5秒(SDカード・内部アクセス、LAN・USB通信時を除く)ただし、電力量関係は約1秒インターバル(保存)1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分電圧レンジ(V)AC400(有効測定範囲:90.0~520.0)RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアSDカード、内部メモリ(容量約320KB)保存データ種類平均値のみ/平均・最大・最小、画像コピー、波形保存電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ)内容量1台
注意
※クランプオンセンサ、SDカード別売りになります。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源
クランプ径(Φmm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
05571344PW3365-10ACアダプタ(Z1006)AC100~240V、50/60Hz、45VA(ACアダプタ含む)6~30(付属の電圧センサPW9020)180×100×4854018048100
281,600
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
-
55135194PW3365-10(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)ACアダプタ(Z1006)AC100~240V、50/60Hz、40VA(ACアダプタ含む)6~30(付属の電圧センサPW9020)180×100×4855018048100
313,600
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
2026
0423日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

クランプオンパワーロガーPW3365-10製品紹介
この動画は、8が参考にしています。
クランプオンパワーロガーPW3360/PW3365基本ソフト設定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2017-07-19
用途: 受電キュービクル点検作業
Moritronix建設業・工事業

指導員が非接触で電圧測定ができ、画面との対話形式で誤操作防止の
機能もあるとOJTしてくれました。
測定リードの脱落による感電、地絡、短絡のリスクがなくなります。
さすが日置だなと感服いたしました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする