ナベヤ
スイングクランプ用ハイトアジャストサポート
もちろんワーク固定のハイトアジャストにも使えます。T溝にもタップ穴にも使えます。
材質
SCM420
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC60
寸法F
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05871678
EWN331350
35(-0.002/-0.010)
40
36
7.5
20
0.02
0.005
¥7,350
¥
6,798
¥7,478
(税込)
3日以内出荷
05871687
EWN331704
70(-0.002/-0.010)
40
36
25
20
0.03
0.005
¥8,700
¥
7,898
¥8,688
(税込)
3日以内出荷
05871696
EWN331146
140(-0.002/-0.010)
40
36
60
20
0.07
0.005
¥14,300
¥
13,980
¥15,378
(税込)
3日以内出荷
05871705
EWN331635
35(-0.002/-0.010)
60
55
7.5
20
0.02
0.005
¥14,300
¥
13,980
¥15,378
(税込)
3日以内出荷
05871714
EWN331670
70(-0.002/-0.010)
60
55
25
20
0.03
0.005
¥14,300
¥
13,980
¥15,378
(税込)
3日以内出荷
05871723
EWN331614
140(-0.002/-0.010)
60
55
60
20
0.07
0.005
¥25,000
¥
23,980
¥26,378
(税込)
62日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください