ナベヤ
ベースユニット7110FA
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05872222
7110FA-12-3
30
25
88
30
23.5
12.5
25(±0.01)
35
20
40
19
18
10
¥108,000
¥
99,980
¥109,978
(税込)
3日以内出荷
05872238
7110FA-16-3
40
30
110
40
28
17
30(±0.01)
41
25
50
25
25
15
¥142,000
¥
139,800
¥153,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください