ゴールドキャスターEJプレート自在式(ウレタン車B入)ストッパー付

ゴールドキャスターEJプレート自在式(ウレタン車B入)ストッパー付 - 東正車輛
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)8形状自在車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重車輪幅(mm)27取付ピッチ(mm)(P1×P2)82×40プレート寸法F1×F2(mm)100×58取付穴径d(mm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05581397EJ-100UB-S1005049100×5882×40122
2,370
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
05581406EJ-125UB-S1257068.6100×5882×40148
1,920
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする