東正車輛
ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ダブルストッパー付
材質(車輪)
MCナイロン
材質
スチール
形状
自在車
荷重種別
中荷重
タイプ
中荷重
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05581616
WJ-75MCA-WS
75
120
82×82
63×63
100
¥
5,410
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05581625
WJ-100MCA-WS
100
180
95×95
71×71
144
¥
9,030
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05581634
WJ-130MCA-WS
130
250
108×108
80×80
177
¥
13,980
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05581643
WJ-150MCA-WS
150
300
120×120
90×90
198
¥
18,650
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05581652
WJ-200MCA-WS
200
400
140×140
112×112
250
¥
34,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください