東正車輛
ゴールドキャスターEA(ウレタン車輪)ストッパー付
材質(車輪)
ウレタン
材質
スチール
形状
ネジ込式
荷重種別
軽荷重
タイプ
軽荷重
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05582422
EA-50U-S M12×P1.75
50
40
M12×P1.75
35
68
¥
950
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
05582447
EA-75U-S M12×P1.75
75
50
M12×P1.75
35
95
¥
1,240
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
05582456
EA-100U-S M16×P2.0
100
60
M16×P2.0
40
126
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
05582438
EA-65U-S M12×P1.75
65
40
M12×P1.75
35
85
¥
810
取扱い終了
05582465
EA-125U-S M16×P2.0
125
70
M16×P2.0
40
152
¥
1,630
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください