東正車輛
ゴールドキャスターEA(ウレタン車輪)ストッパー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ねじ径・車輪径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ねじ径
M16×P2.0
車輪径(Φmm)
125
注文コード
05582465
品番
EA-125U-S M16×P2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,630
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(kg)
70
ねじ径
M16×P2.0
軸長(mm)
40
取付高(mm)
152
材質(車輪)
ウレタン
材質
スチール
軸径(Φmm)
8
形状
ネジ込式
荷重種別
軽荷重
タイプ
軽荷重
車輪幅(mm)
27
偏心E(mm)
39
ロック
回転ストッパー付
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪