曜日別特売
モノタロウ

ダイヤモンドヤスリ 両刃

ダイヤモンドヤスリ 両刃 - モノタロウダイヤモンドヤスリ 両刃 - モノタロウダイヤモンドヤスリ 両刃 - モノタロウダイヤモンドヤスリ 両刃 - モノタロウダイヤモンドヤスリ 両刃 - モノタロウダイヤモンドヤスリ 両刃 - モノタロウダイヤモンドヤスリ 両刃 - モノタロウ
(69件のレビュー)

表面ダイヤモンドコーティングにより研削度・耐摩耗性がアップ。
木柄は手になじみやすく、滑りにくく作業効率アップ。

材質本体:スチール/表面ダイヤモンドコーティング グリップ:木粒度#320内容量1本
注意
※刃物の刃研ぎ以外には使用しないでください。
※作業手袋・保護メガネ等の防具を着用してご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃幅(mm)
刃厚(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
055834367518075172.4
869
956(税込)
当日出荷
1年間返品保証
05583445100207100203.1
959
1,055(税込)
当日出荷
1年間返品保証
05583454125237125243.4
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:69
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-23
用途: ハサミ

長年使用したハサミをダイヤモンドヤスリで研ぎました、切れ味鋭く満足です残りのハサミも順次研ぐ予定です。

2025-10-22
用途: 金属製品のサビ・腐食落とし
サービス業

主にコンセント金属部分の腐食落としに使っております。サイズも丁度良い感じで腐食も簡単に落とせます。金額も手頃で重宝しております。

2025-10-13
用途: 農作業の刃物の目立てように
農・林・水産業

普通のヤスリよりもはるかに研げるー目立てが楽になりました

対象商品 : 05583445
2024-04-16
用途: ノコ刃の目立て
サービス業

剪定用の手引きノコのノコ刃の目立て用に購入  焼入りの刃も削れて、切れ味回復の感じ  コスパ良好で良い商品  強くあてるとダイヤチップが欠けるので、程々の力具合が良い

対象商品 : 05583436
2024-04-22
用途: 木材の端処理に一次使用
その他業種

安いわりに良く磨げます。使いやすさもなかなかよかったです。

対象商品 : 05583445
2024-04-15
用途: 枝切ノコギリの刃研ぎ
特定非営利活動法人けやの森自然塾教育・研究機関

植木を切る選定ノコギリの刃を研ぐのに使いました。
3本研いでもまだ使えそうです。使い方次第ではダイヤモンドが剥がれ落ちてすぐに使えなくなりますので、注意が必要です。
5本も研げたら元が取れそうです。

対象商品 : 05583436
2023-11-18
用途: 黒豆の刈取り鋏の研ぎ
高橋ファーム農・林・水産業

直径2.5㎝~3㎝の太さの黒豆の軸を何千本も切りますので切れが悪くなります。
ダイヤモンドヤスリは素早く砥げて重宝します。

対象商品 : 05583445
2023-05-14
用途: 工具清掃時
サービス業

樹木剪定ノコギリのメンテナンス時に使用
ノコギリの切れ味が悪くなってきた時に軽く目を
こするだけで切れ味が復活します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
1が参考にしています
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする