曜日別特売

スクリューレス端子台 プリント基板用 SL-6100H

スクリューレス端子台 プリント基板用 SL-6100H - サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 SL-6100H - サトーパーツ

ノンロック式ボタン。凹凸のない美しいパネル取付が可能。
フロントエントリー、ボタンエントリー、同一方向。操作のしやすい設計です。

取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)7定格電流(UL)(A)7適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~0.75mm2(AWG24~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9~10適合電線範囲 単線(mm)1.0適合電線範囲 撚線(mm2)0.75内容量1個
全20種類を絞り込む
極数
20種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05587654SL-6100-H-1P1P
オープン
119
131(税込)
7日以内出荷
返品不可
05587663SL-6100-H-2P2P
オープン
289
318(税込)
8日以内出荷
返品不可
05587672SL-6100-H-3P3P
オープン
389
428(税込)
8日以内出荷
返品不可
05587688SL-6100-H-4P4P
オープン
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
05587697SL-6100-H-5P5P
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
05587706SL-6100-H-6P6P
オープン
749
824(税込)
8日以内出荷
返品不可
05587715SL-6100-H-7P7P
オープン
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
05587724SL-6100-H-8P8P
オープン
949
1,044(税込)
24日以内出荷
返品不可
05587733SL-6100-H-9P9P
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
05587742SL-6100-H-10P10P
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
05587758SL-6100-H-11P11P
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
05587767SL-6100-H-12P12P
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
05587776SL-6100-H-13P13P
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
05587785SL-6100-H-14P14P
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
05587794SL-6100-H-15P15P
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
05587803SL-6100-H-16P16P
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
05587812SL-6100-H-17P17P
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
05587828SL-6100-H-18P18P
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
05587837SL-6100-H-19P19P
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
05587846SL-6100-H-20P20P
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする