サトーパーツ
スクリューレス端子台 プリント基板用 SL-6100V
ノンロック式ボタン。凹凸のない美しいパネル取付が可能。
フロントエントリー、ボタンエントリー、同一方向。操作のしやすい設計です。
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
3.81
定格電流(IEC)(A)
7
定格電流(UL)(A)
7
適合規格
UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)
300
使用可能電線範囲
単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm
2
~0.75mm
2
(AWG24~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)
9~10
適合電線範囲 単線(mm)
1.0
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.75
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05587855
SL-6100-V-1P
1P
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05587864
SL-6100-V-2P
2P
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05587873
SL-6100-V-3P
3P
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05587882
SL-6100-V-4P
4P
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05587898
SL-6100-V-5P
5P
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05587907
SL-6100-V-6P
6P
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05587916
SL-6100-V-7P
7P
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05587925
SL-6100-V-8P
8P
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05587934
SL-6100-V-9P
9P
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05587943
SL-6100-V-10P
10P
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05587952
SL-6100-V-11P
11P
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05587968
SL-6100-V-12P
12P
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05587977
SL-6100-V-13P
13P
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05587986
SL-6100-V-14P
14P
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05587995
SL-6100-V-15P
15P
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05588004
SL-6100-V-16P
16P
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05588013
SL-6100-V-17P
17P
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05588022
SL-6100-V-18P
18P
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05588038
SL-6100-V-19P
19P
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
05588047
SL-6100-V-20P
20P
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください