モノタロウ

ラインホースクランプ セット ベントノーズタイプ

ラインホースクランプ セット ベントノーズタイプ - モノタロウラインホースクランプ セット ベントノーズタイプ - モノタロウラインホースクランプ セット ベントノーズタイプ - モノタロウラインホースクランプ セット ベントノーズタイプ - モノタロウラインホースクランプ セット ベントノーズタイプ - モノタロウ
(15件のレビュー)

ベントノーズタイプは、ストレートタイプでは入らなかった隙間からも、ホースを掴む事が可能でき大変便利です。またストレートタイプと同じように、ラジエターホースやヒーター用ホース等の一時的な流れを止めたい場合に使用します。
軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。
ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。

用途大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。全長(mm)(大)230・(中)165・(小)155質量(g)(大)130・(中)90・(小)50適合ホースサイズ(大)10~57mm、(中)8~19mm、(小)3~8mm内容量1セット(3本)
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
※強く締めすぎると、本体が破損する可能性があるので注意して下さい。
※劣化したホースには使用しないでください。
※本製品は、一時的に流れを止める商品なので、長期間止めておく事はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05588074MA519203L
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-06
用途: 自動車整備

安いので買ってみました。まあまあです。とりあえず使える。

対象商品 : 05588074
2024-08-31
用途: バイクのメンテナンス時
運輸・通信業

安価で軽く使い勝手が良くとても気に入っています。もっと早く購入すれば良かったと思いました。

対象商品 : 05588074
2022-01-05
用途: 車メンテナンス時
有限会社相川運送店運輸・通信業

使い勝手が良く、簡単にホースをしめることができます。
樹脂製なので、金属製よりホースが傷つかなくて良いです。
サイズの違う3個セットなので、
使うホースによって、クランプを使い分けています。

対象商品 : 05588074
2021-06-02
用途: 旧車のメンテナンス作業

まだ使用前なので星4つですが早く使うのが楽しみです。

対象商品 : 05588074
2020-08-19
用途: 自動車のホース交換
卸売・小売業

使用頻度を踏まえると、コストパフォーマンス抜群です。外したホースの先を確実にクランプできます。他のユーザー様のご意見のように、出来れば同一サイズのセットやバラ売りも商品化して頂きたい。

1が参考にしています
対象商品 : 05588074
2020-01-06
用途: ブレーキホースに使用
株式会社CMB自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使用できた。先が曲がっていていい。3本はいらない。

1が参考にしています
対象商品 : 05588074
2021-01-26
用途: バイクレストア
アトムデザイン卸売・小売業

古く硬く成ったオイルホースに使用しましたが、クリップのしなりが有りグリップ力が弱くてオイルが止められなかった。大きいサイズでは止まりましたがサイズが大きく作業の邪魔に。
あと少しだけグリップ力が強ければ良いと思います。

対象商品 : 05588074
2020-08-17
用途: フューエルラインのストッパーに使用
モトジャポネーゼ自動車・二輪車・自転車関連業

かなり小型化してより狭いところに対応可能にしてもらいたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする