曜日別特売

クリンチャーEW

クリンチャーEW - 日産化学
(2件のレビュー)

発芽後から5葉期までのノビエに効果を示します。
雑草の茎葉部から速やかに吸収され、効果が発現します。
水稲に対して優れた選択性を有します。

剤形乳剤適合場所水稲成分シハロホップブチル30.0%性状類白色粘稠乳濁液体適合作物移植水稲、直播水稲農林水産省登録第(号)19196毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1本(100mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05591522-
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05591522
2019-06-29
用途: 田の除草剤
北野農園農・林・水産業

まだ使用していませんが、ひえに大変よく除草効果が有り重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 05591522
2016-07-26
用途: ノビエの除草

水田にノビエが大量に発生したので、散布したところ、効果抜群でした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする