曜日別特売

ザーベックスSM粒剤

ザーベックスSM粒剤 - 三井化学アグロ
(2件のレビュー)

難防除雑草(クログワイ、オモダカ、シズイ等)の防除効果が高く、SU剤抵抗性雑草(アゼナ類、ホタルイ、コナギ等)に対しても効果があります。
クログワイに対し有効な前処理剤との体系処理でさらに有効な防除が可能です。

剤形粒剤適合場所水稲成分シメトリン(PRTR法第1種)1.5%、ベンフレセート2.0%、MCPB0.8%性状類白色細粒適合作物移植水稲農林水産省登録第(号)22423毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1袋(3kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05591592-
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05591592
2019-06-07
用途: 水稲、本田の除草

初期剤を使用後の中干し前に散布、大きく成ってしまったホタルイ等は枯死しないまでも種子を付け難いように思える。価格も他の除草剤に比べ安価、3キロ剤で撒きやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 05591592
2019-08-10
用途: クログワイの除草
農・林・水産業

クログワイの除草に散布しましたが、何が悪かったか天候が雨模様が続いたかで効きませんでした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする