MICスラッシャー粒剤

MICスラッシャー粒剤 - 三井化学アグロ
(7件のレビュー)

非SU型の一発剤です。
SU剤抵抗性雑草(アゼナ類、ホタルイ、コナギ等)に対しても高い除草効果を発揮します。
田植同時処理が可能です。
藻や表層はく離に対しても効果が高く田んぼがきれいになります。

剤形粒剤適合場所水稲成分ジメタメトリン0.2%、ピラゾレート(PRTR法第1種)4.0%、プレチラクロール(PRTR法第1種)1.5%、ブロモブチド2.0%性状類白色細粒適合作物移植水稲農林水産省登録第(号)22421毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1袋(3kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05591678-
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05591678
2025-10-03
用途: 田植え時の同時散布
農・林・水産業

夏時のヒエの減少が確認できたので有効性を確認できた。来年も購入して使用する予定

対象商品 : 05591678
2021-04-29
用途: 除草剤散布
電気・ガス・熱供給・水道業

店舗で購入していましたが、注文して配送してくれるので助かります

2が参考にしています
対象商品 : 05591678
2020-05-21
用途: 農作業
電気・ガス・熱供給・水道業

他店より安く、配送もしてくれて大変助かりました。次回も購入予定です。

対象商品 : 05591678
2019-02-18
用途: 稲作の一発除草剤
農・林・水産業

価格の割に良く効く除草剤です。
皆さんにおすすめ出来る商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 05591678
2017-06-06
用途: 水田の除草
農・林・水産業

他店に比べたいへんにやすい値段で、素早い配送でした。商品も間違いないものでした。

1が参考にしています
対象商品 : 05591678
2017-06-05
用途: 水田の除草
農・林・水産業

通常より安価に購入することができました。農業経営上、大変大事なことです。

対象商品 : 05591678
2018-01-28
用途: 田植後の 除草剤
製造業

実際には 6袋で足りるのですが、1ケース8袋なので8袋注文したら
2個口で入荷 支払う側には関係ないが 送料の無駄と思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする