絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。



大きく開きますので、最初は両手で操作が必要です。これは小さな力で操作できるようにするためでやむなしでしょう。不満点は刃にマークが無いことです。商品自体はよくできていて、すぐに壊れるような感じはありません。長く愛用できそうです。
閉じきるまでラチェットが効くし、閉じきった後にラチェットが開いてくれるので全く問題ない。また仕上がりも特に不都合無し。コスパも良い。
中古で購入したエコキュートのリモコンを交換する際の配線をかしめに使用しました。他の方のレビューにもありますが、かなり開くので、片手での作業はやりづらいかもしれませんが、圧着自体はしっかり出来ています。
あまり力をかけることなく片手で作業できるので楽です
サイズがやや大きめなのでもうひと回りサイズが小さいとより使いやすくなりそうです
この工具の問題が格安工具によくある精度の甘さやグリップを大きく開かないとラチェットが効かないなどの作りの甘さではあるが
この値段で絶縁閉端子用の圧着工具が購入できることが素晴らしいと思います
なお、他のレビューで書かれているものすごい力がいるなどの不具合は一切ありません
予備工具として持っておかれることや使用頻度の低い方が使用するには全く問題ないと思います
現使用しているものが、圧着完了時の開放作動の故障により交換に入手しました、短納期で助かりました