曜日別特売

トウアジャストクランプ

トウアジャストクランプ - ナベヤトウアジャストクランプ - ナベヤトウアジャストクランプ - ナベヤトウアジャストクランプ - ナベヤトウアジャストクランプ - ナベヤトウアジャストクランプ - ナベヤトウアジャストクランプ - ナベヤトウアジャストクランプ - ナベヤ

可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。

材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05874216TCL1121セット(2個)1053114141913368.5
32,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
05874225TCL2121セット(2個)1404924141913368.5
38,200
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
05874234TCL3121セット(2個)1897437141913368.5
51,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
05874243TAC11セット(2個)10627151523143810
44,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
05874252TAC21セット(2個)14047251523143810
54,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
05874268TAC31セット(2個)18972371523143810
71,000
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
05874277TCL1161セット(2個)1052715.5172513368
38,800
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
05874286TCL2161セット(2個)1404625172513368
45,700
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
05874295TCL3161セット(2個)1897238172513368
61,500
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
05874304TCL112S1セット(2個)1053114141913368.5
35,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
05874313TCL212S1セット(2個)1404924141913368.5
38,200
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
05874322TCL312S1セット(2個)1897437141913368.5
44,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
05874338TCL116S1セット(2個)1052715.5172513368
45,400
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
05874347TCL216S1セット(2個)1404625172513368
48,100
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
05874356TCL316S1セット(2個)1897238172513368
52,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
05874365TCH1121セット(2個)1053114141913368.5
32,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
05874374TCH2121セット(2個)1404924141913368.5
38,200
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
05874383TCH3121セット(2個)1897437141913368.5
51,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
05874392TCH1161セット(2個)1052715.5172513368
38,800
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
05874408TCH2161セット(2個)1404625172513368
45,700
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
05874417TCH3161セット(2個)1897238172513368
61,500
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
05874426TCH112S1セット(2個)1053114141913368.5
35,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
05874435TCH212S1セット(2個)1404924141913368.5
38,200
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
05874444TCH312S1セット(2個)1897437141913368.5
44,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
05874453TCH116S1セット(2個)1052715.5172513368
45,400
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
05874462TCH216S1セット(2個)1404625172513368
48,100
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
05874478TCH316S1セット(2個)1897238172513368
52,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
05874487TCL-SP1本--------
2,030
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする