曜日別特売

アルミレールSSRB(穴なしタイプ)

アルミレールSSRB(穴なしタイプ) - ノーブランドアルミレールSSRB(穴なしタイプ) - ノーブランドアルミレールSSRB(穴なしタイプ) - ノーブランド
(2件のレビュー)
用途
FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理白アルマイト材質A6063S-T5内容量1本
注意
※穴加工はしていません。任意の場所に加工をしてご使用下さい。
全138種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法L(mm)
138種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05575325SSRB-3-L50963.45.73501.52
オープン
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
05575334SSRB-3-L60963.45.73601.52
オープン
669
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
05575343SSRB-3-L70963.45.73701.52
オープン
669
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
05575352SSRB-3-L80963.45.73801.52
オープン
669
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
05575368SSRB-3-L90963.45.73901.52
オープン
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
05575377SSRB-3-L100963.45.731001.52
オープン
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
05575386SSRB-3-L110963.45.731101.52
オープン
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
05575395SSRB-3-L120963.45.731201.52
オープン
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
05575404SSRB-3-L130963.45.731301.52
オープン
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
05575413SSRB-3-L140963.45.731401.52
オープン
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
05575422SSRB-3-L150963.45.731501.52
オープン
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
05575438SSRB-3-L160963.45.731601.52
オープン
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
05575447SSRB-3-L170963.45.731701.52
オープン
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
05575456SSRB-3-L180963.45.731801.52
オープン
739
813(税込)
7日以内出荷
返品不可
05575465SSRB-3-L190963.45.731901.52
オープン
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
05575474SSRB-3-L200963.45.732001.52
オープン
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
05575483SSRB-3-L210963.45.732101.52
オープン
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
05575492SSRB-3-L220963.45.732201.52
オープン
809
890(税込)
6日以内出荷
返品不可
05575508SSRB-3-L230963.45.732301.52
オープン
809
890(税込)
6日以内出荷
返品不可
05575517SSRB-3-L240963.45.732401.52
オープン
809
890(税込)
6日以内出荷
返品不可
05575526SSRB-3-L250963.45.732501.52
オープン
809
890(税込)
6日以内出荷
返品不可
05575535SSRB-3-L260963.45.732601.52
オープン
809
890(税込)
6日以内出荷
返品不可
05575544SSRB-3-L270963.45.732701.52
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
05575553SSRB-3-L280963.45.732801.52
オープン
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
05575562SSRB-3-L290963.45.732901.52
オープン
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
05575578SSRB-3-L300963.45.733001.52
オープン
909
1,000(税込)
6日以内出荷
返品不可
05575587SSRB-3-L310963.45.733101.52
オープン
839
923(税込)
6日以内出荷
返品不可
05575596SSRB-3-L320963.45.733201.52
オープン
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
05575605SSRB-3-L330963.45.733301.52
オープン
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
05575614SSRB-3-L340963.45.733401.52
オープン
879
967(税込)
6日以内出荷
返品不可
05575623SSRB-3-L350963.45.733501.52
オープン
949
1,044(税込)
6日以内出荷
返品不可
05575632SSRB-3-L360963.45.733601.52
オープン
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05575648SSRB-3-L370963.45.733701.52
オープン
969
1,066(税込)
6日以内出荷
返品不可
05575657SSRB-3-L380963.45.733801.52
オープン
909
1,000(税込)
6日以内出荷
返品不可
05575666SSRB-3-L390963.45.733901.52
オープン
919
1,011(税込)
6日以内出荷
返品不可
05575675SSRB-3-L400963.45.734001.52
オープン
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
05575684SSRB-3-L410963.45.734101.52
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
05575693SSRB-3-L420963.45.734201.52
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
05575702SSRB-3-L430963.45.734301.52
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
05575718SSRB-3-L440963.45.734401.52
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
05575727SSRB-3-L450963.45.734501.52
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
05575736SSRB-3-L460963.45.734601.52
オープン
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
05575745SSRB-3-L470963.45.734701.52
オープン
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
05575754SSRB-3-L480963.45.734801.52
オープン
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
05575763SSRB-3-L490963.45.734901.52
オープン
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
05575772SSRB-3-L500963.45.735001.52
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
05575788SSRB-4-L501184.57.245022
オープン
709
780(税込)
6日以内出荷
返品不可
05575797SSRB-4-L601184.57.246022
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
05575806SSRB-4-L701184.57.247022
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
05575815SSRB-4-L801184.57.248022
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05575632
2024-07-18
用途: 工場換気口フードに防虫網施工

工場換気口(吸気口)フードに防虫網を施工するときに使用。
鉄板カブセで防虫網枠を作り、アルミレールはフードに接着、防虫網枠を差し込み 脱着可能にした。
鉄板カブセの断面寸法に合わせて選定したが、フードへの接着固定に不安が残る。
本来は
リミットスイッチ/センサの固定レールなのだろうが、点検口や視察孔の戸走りとしても使える。工夫次第。

対象商品 : 05575772
2018-11-26
用途: 作業台作成
その他業種

もう少し強度が欲しかったのでコの字のアルミレールを台座にして取り付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする