曜日別特売
SSRB-3-L350 アルミレールSSRB(穴なしタイプ) ノーブランド 05575623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSRB-3-L350 アルミレールSSRB(穴なしタイプ) ノーブランド 05575623
SSRB-3-L350 アルミレールSSRB(穴なしタイプ) ノーブランド 05575623

アルミレールSSRB(穴なしタイプ)

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法L(mm)350
350
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
寸法A(mm)9
内容量1本注文コード05575623品番SSRB-3-L350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
用途
FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
寸法A(mm)
9
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
3.4
寸法D(mm)
5.7
寸法E(mm)
3
寸法L(mm)
350
寸法a(mm)
1.5
寸法b(mm)
2
材質
A6063S-T5
表面処理
白アルマイト
注意
※穴加工はしていません。任意の場所に加工をしてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05575632
2024-07-18
用途: 工場換気口フードに防虫網施工

工場換気口(吸気口)フードに防虫網を施工するときに使用。
鉄板カブセで防虫網枠を作り、アルミレールはフードに接着、防虫網枠を差し込み 脱着可能にした。
鉄板カブセの断面寸法に合わせて選定したが、フードへの接着固定に不安が残る。
本来は
リミットスイッチ/センサの固定レールなのだろうが、点検口や視察孔の戸走りとしても使える。工夫次第。

対象商品 : 05575772
2018-11-26
用途: 作業台作成
その他業種

もう少し強度が欲しかったのでコの字のアルミレールを台座にして取り付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする