曜日別特売

ステンレスCSワゴン(SUS304/パンチング仕様)

ステンレスCSワゴン(SUS304/パンチング仕様) - サカエステンレスCSワゴン(SUS304/パンチング仕様) - サカエステンレスCSワゴン(SUS304/パンチング仕様) - サカエ

SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など均等耐荷重(kg)50仕様パンチングタイプストッパーあり(×2)色(本体)シルバーキャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
全高(mm)
間口(mm)
段数
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76227006CSM-FPSU84007606002SUS304(BA仕上げ)
50,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76227076CSM-DPSU84007856002SUS304(BA仕上げ)
59,000
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76227085CSE-FPSU114508457502SUS304(BA仕上げ)
81,700
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする