特製四輪車フットブレーキ付

特製四輪車フットブレーキ付 - サカエ特製四輪車フットブレーキ付 - サカエ特製四輪車フットブレーキ付 - サカエ特製四輪車フットブレーキ付 - サカエ特製四輪車フットブレーキ付 - サカエ特製四輪車フットブレーキ付 - サカエ特製四輪車フットブレーキ付 - サカエ特製四輪車フットブレーキ付 - サカエ

高耐荷重の鉄製台車です。
フットブレーキ付の為、安心・安全です。
コーナー部分は、相手を傷つけにくい、ポリプロピレン樹脂を使用しています。

材質スチールブレーキ/ストッパーあり内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
耐荷重(kg)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05608365TAN-22BR300855×48018927グリーン
52,200
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05608374TAN-22BRI300855×48018927アイボリー
52,200
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05608392TAN-33BR300805×53018936グリーン
54,200
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05608408TAN-55BR400955×63021042グリーン
60,000
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05608417TAN-66BR4001105×63021044グリーン
67,600
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05608383TAN-22BRW300855×480-27パールホワイト
41,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
05608426TAN-22BRWG300855×480-27グリーン/パールホワイト(ツートン)
44,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
05608435TAN-22BRWR300855×480-27レッド/パールホワイト(ツートン)
44,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
05608444TAN-22BRWB300855×480-27ブルー/パールホワイト(ツートン)
44,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05608383TAN-22BRW05608374TAN-22BRITAN-22BRW 特製四輪車フットブレーキ付 サカエ 05608374特製四輪車フットブレーキ付サカエ1台
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05608426TAN-22BRWG05608374TAN-22BRITAN-22BRWG 特製四輪車フットブレーキ付 サカエ 05608374特製四輪車フットブレーキ付サカエ1台
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05608435TAN-22BRWR05608374TAN-22BRITAN-22BRWR 特製四輪車フットブレーキ付 サカエ 05608374特製四輪車フットブレーキ付サカエ1台
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05608444TAN-22BRWB05608374TAN-22BRITAN-22BRWB 特製四輪車フットブレーキ付 サカエ 05608374特製四輪車フットブレーキ付サカエ1台
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする