曜日別特売

目地天井点検口 目地・外額兼用 吊り金具仕様

目地天井点検口 目地・外額兼用 吊り金具仕様 - SPG(サヌキ)目地天井点検口 目地・外額兼用 吊り金具仕様 - SPG(サヌキ)目地天井点検口 目地・外額兼用 吊り金具仕様 - SPG(サヌキ)目地天井点検口 目地・外額兼用 吊り金具仕様 - SPG(サヌキ)目地天井点検口 目地・外額兼用 吊り金具仕様 - SPG(サヌキ)目地天井点検口 目地・外額兼用 吊り金具仕様 - SPG(サヌキ)目地天井点検口 目地・外額兼用 吊り金具仕様 - SPG(サヌキ)
(3件のレビュー)

外枠を反転させることで、外枠目地と外枠額縁に切替ができるので現場の状況に合わせて外枠を選択可能。
グレモン錠の採用により外枠と内枠の目違いや段差違いが生じにくい構造になっております。

用途室内用材質アルミ製シルバー仕上アルマイト処理内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
開口寸法(mm)
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05623817GM300300角(外枠目地)303×303、(外枠額縁)320×320
天井下地材/(外枠目地)363×363、(外枠額縁)320×320
外観/(外枠目地)303×303、(外枠額縁)330×330コインロック式
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
05623826GM450450角(外枠目地)454×454、(外枠額縁)471×471
天井下地材/(外枠目地)514×514、(外枠額縁)471×471
外観/(外枠目地)454×454、(外枠額縁)481×481コインロック式
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
05623835GM600600角(外枠目地)606×606、(外枠額縁)623×623
天井下地材/(外枠目地)666×666、(外枠額縁)623×623
外観/(外枠目地)606×606、(外枠額縁)633×633コインロック式
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
05623844GMK300300角(外枠目地)303×303、(外枠額縁)320×320
天井下地材/(外枠目地)363×363、(外枠額縁)320×320
外観/(外枠目地)303×303、(外枠額縁)330×330鍵付システムロック式
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
05623853GMK450450角(外枠目地)454×454、(外枠額縁)471×471
天井下地材/(外枠目地)514×514、(外枠額縁)471×471
外観/(外枠目地)454×454、(外枠額縁)481×481鍵付システムロック式
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
05623862GMK600600角(外枠目地)606×606、(外枠額縁)623×623
天井下地材/(外枠目地)666×666、(外枠額縁)623×623
外観/(外枠目地)606×606、(外枠額縁)633×633鍵付システムロック式
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05623835
2022-10-26
用途: 換気設備用機械の点検用(機械は天井裏に設置)
有限会社リ、ファインアクト建設業・工事業

フレームが細くスッキリした納まりで大変満足です。
又再度利用したいと思います。

対象商品 : 05623826
2022-10-13
用途: 改修工事時
建設業・工事業

早く届いたので助かりました。
目立たないところがいいです。

対象商品 : 05623835
2022-09-05
用途: 天井点検口(建築工事
建設業・工事業

返品不可なのでしようがないですが、開けたら角が曲がっていました。
残念です。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして申し訳ございません。
「返品不可」はお客様都合での返品に関します文言で、お届け時の破損・汚損・お届けの誤り等弊社理由によるものには該当致しません。
別途ご連絡いたします。どうぞよろしくお願いします
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする