SPG(サヌキ)
洗濯機防水パン ハイブリッドタイプ
ステンレス製で美しく丈夫で清潔。樹脂部品をアクセントにしたデザイン。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.7
寸法B(mm)
640
仕上
♯400仕上げ/ABS樹脂
内容量
1枚
注意
※排水トラップは別売です。
※防水パンの上にヘアピン・洗濯ばさみなどの金属製品を放置しないでください。また、酸・アルカリその他錆の発生の原因となる溶剤・薬品などを使用しないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05624605
SW-640
640
640×640×0.7
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05624614
SW-800(L)
800
800×640×0.7
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06714392
SW-800(C)
800
800×640×0.7
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06714408
SW-800(R)
800
800×640×0.7
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください