Coconi コアパーツ ダブルベースタイプ

Coconi コアパーツ ダブルベースタイプ - SPG(サヌキ)Coconi コアパーツ ダブルベースタイプ - SPG(サヌキ)

ステンレス製の棚柱(別売り)2本に対し1個取付けて使用するベースです。
パイプハンガー(CC-102)をご使用の際は、対面壁の左右に1個ずつ取付けてください。(棚柱は4本必要です。)
棚柱の取付け間隔に合わせてジャストフィットで取付けできます。(スライド調整&ロック機能付き)
取付け高さが15mm間隔で調整できるので、とても便利です。
棚柱に引っ掛けてロックするだけ。簡単に取付け・取外し!

シルバー材質アルミ製外形寸法(mm)466×27×62耐荷重(kg)25内容量1個
注意
※アクセサリーパーツご使用時の総重量が耐荷重を超えないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05624928CC-101
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする