Coconi アクセサリーパーツ パイプハンガー

Coconi アクセサリーパーツ パイプハンガー - SPG(サヌキ)Coconi アクセサリーパーツ パイプハンガー - SPG(サヌキ)
材質PC樹脂耐荷重(kg)50(2個使用時)適合(コアパーツ)Wベース専用ホワイト最大外形寸法(mm)40.5×40.5×49適合パイプ径(Φmm)32設置位置間口1200mm以下棚受け金具棚柱用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05625034CC-102
オープン
969
1,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする