曜日別特売

Coconi 関連アイテム ピン固定パーツ

Coconi 関連アイテム ピン固定パーツ - SPG(サヌキ)Coconi 関連アイテム ピン固定パーツ - SPG(サヌキ)

Coconi 適合のステンレス製棚柱(別売り)を壁面にピン固定するための専用パーツです。
ピン固定は、壁面にΦ1mm程度の小さな穴(画鋲と同様)が残るだけで跡が目立ちません。
壁面の位置出しに便利なサポートパーツ付。取付に必要なピン類も一式付属しています。

用途石膏ボード用材質ABS樹脂、SUS付属品ピン(Φ1.25×25)、皿ネジ(M3)耐荷重(kg)30(棚柱4本使用時)アズワン品番64-5241-26内容量1パック(6個)
注意
※壁が石膏ボード(12.5mm)の場合、必ずピン固定で取付けてください。壁が石膏ボードの場合、ネジ固定はできません。
※本パーツの使用数量は、棚柱側のネジ固定穴と同数をご用意ください。
※アクセサリーパーツご使用時の総重量が耐荷重を超えないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05625217CC-911
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする