壁づたいメカ工作セット てんとう虫

壁づたいメカ工作セット てんとう虫 - TAMIYA(タミヤ)

モーターと電池を使って壁づたいに進むてんとう虫の組み立て工作セット。各パーツはビスを使わずに、はめ込み・押し込みだけで取り付けられます。センサーロッドとなるステンレス線は曲げ加工済み。メインスイッチをはじめ、マイクロスイッチ、モーター、電池ボックス金具はそれぞれハンダつけされ、配線する必要もありません。車輪はグリップの良いゴム製。ゆっくりした動きを生み出すウォームギヤを使用。組み立て式のボールとゴール付。スムーズな方向転換を生み出すボールキャスターをフロントに装備。

仕様モーター2個付(配線済)全長(mm)140電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません)材質(ボディ)ABS樹脂材質(シャーシ)ABS樹脂走行時間アルカリ乾電池使用で約6時間内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0568567270195
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする