メカ・タイガー

メカ・タイガー - TAMIYA(タミヤ)

前後の足を動かして歩くトラ型ロボットの組立キット。モーターの回転をクランクで前足に伝え、その動きをリンクロッドで往復運動に変えて後ろ足に伝えます。透明なギヤボックスで動きのしくみもよく見える。逆転スイッチも透明パーツ、スプリング製の尻尾つき。トラの顔と模様のシール付。

仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付全長(mm)約155質量(g)105電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません)材質(ボディ)ABS樹脂走行時間アルカリ乾電池使用で約2時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0568586471109
1,280
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする