曜日別特売

メカ・ドッグ

メカ・ドッグ - TAMIYA(タミヤ)

モーターの回転運動をクランクとリンクロッドで往復運動に変換。4足歩行する犬型ロボットのキット。クランクには異なる4種の穴が設けてあり、さらに2種類のギヤ比と合わせて8種類の歩行スピードが選択可能。8種類の歩行スピードが選べる。スピードに合わせてグリップ部分の位置を変更し、スムーズな動きに。逆転スイッチもクリヤータイプ。

仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、スプリング製のしっぽもセット全長(mm)165質量(g)100(電池をのぞく)電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません)材質(ボディ)ABS樹脂走行時間アルカリ乾電池使用で低速約2時間、高速約1時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0568590771101
1,280
1,198
1,318(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする