曜日別特売

メカ・カンガルー

メカ・カンガルー - TAMIYA(タミヤ)

後足を同時に動かして、ジャンプするように進むカンガルーならではの動きを再現。しかも前足をついてゆっくり歩くタイプと、シッポでバランスを取りながら速く動く2種類のタイプに組み立てられます。高速ギヤではシッポで立って後足で進む。低速ギヤでは前足をついて後足でゆっくり歩く。シッポの位置で進む向きが変わる。

仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付全長(mm)180質量(g)95(電池をのぞく)電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません)材質(ボディ)ABS樹脂走行時間アルカリ乾電池使用で低速約3時間、高速約1時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0568593471102
1,280
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする