曜日別特売

ぷるぷる・テントウムシ

ぷるぷる・テントウムシ - TAMIYA(タミヤ)
(1件のレビュー)

かわいらしいテントウムシが登場。3本の足をこまかく振動させて、滑るように進みます。
胴体はレッド、背中にある黒い点などはマークで用意。
3本の金属製の足(レッグロッド)をこまかく振動させて、滑るように進むロボット工作キット。
組み立ては、パーツをパチンパチンと切り離してビスで止めるだけの手軽さ。
モーターに取り付けられた円盤パーツのビス(オモリ)がポイント。
モーターを回転させると、このビスにより回転がぶれてロボットが振動します。
そしてこの振動を進む力に変えているのが3本の金属製の足。角度をつけることで、けるような動きを生み出してロボットが前に進みます。

仕様モーター付、組み立て用ドライバー付全長(mm)95電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません)全高(mm)約37材質(ボディ)ABS樹脂走行時間アルカリ乾電池使用で約2時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0568594371117
800
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05685943
2019-01-07
用途: 孫がいろいろ作りたがっていたので購入
教育・研究機関

この製品は、音がかなり大きく(作り方がわるいかもしれ
ませんが)びっくりした。
小学校3年生には、作りやすかった。結構喜んでいた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする